アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの エア式ドラム缶用ポンプ
エア式ハンディ遠心ポンプ 溶剤 薬品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26737777
品番
ACH-20SUS
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ドラム缶からの低粘度液体(5mPa・S以下)の移送に。
連続運転可能
トラスコ品番
820-2443
材質
本体:SUS パッキン:FKM
質量(kg)
6.4
使用温度範囲(℃)
0〜60
揚程(m)
5(押上)2(吸込)
最大吐出量(L/min)
50(1cP時)
空気消費量(L/min)
508
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
5
駆動方式
エア式
コンプレッサー
5馬力
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません