ペイントリターダー (アクリル塗料用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(40mL) 注文コード26737824 品番ITEM 87114
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

塗料の乾燥が比較的早いアクリル塗料に混ぜて乾燥を遅らせる遅延剤です。アクリル塗料に対して最大約10%の割合で加えて使用。
塗料の乾燥を遅らせることで、ノビがよくなり筆ムラが出にくくなります。また、ゆっくり乾燥していくので表面が滑らかになり光沢仕上げにも適しています。

用途塗装用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする