※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DV継手ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26737874
品番
DV DS
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
呼び径
150
用途
VPパイプ用継手。
トラスコ品番
790-3146
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
質量(g)
916
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
164
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材