マークフィット(ハードタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(40mL) 注文コード26737876 品番ITEM 87135
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

マークフィット(87102)に比べて、スライドマークを柔らかくする力を強めました。
マークが貼りにくい曲面やざらついたつや消し面にもよく密着して、仕上がりを高めるだけでなく、マーク貼りの行程をスピードアップすることができます。
キャップは作業に便利なハケ付き。

用途マーキング 主な用途マーキング 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L 特性つや消 危険物の性状非水溶性
注意
※塗装を侵す場合があるので、特にアクリル塗料の上から使用する場合には十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする