※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS継手45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26737935 品番 TS 45°L
参考基準価格(税別)¥5,650 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

圧力配管で使用出来ます。

呼び径100 形状45°エルボ 用途VPパイプ用継手。 トラスコ品番790-3278 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(kg)1 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする