※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS継手45°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26737962 品番 TS 45°L
参考基準価格(税別)¥537 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

圧力配管で使用出来ます。

呼び径30 形状45°エルボ 用途VPパイプ用継手。 トラスコ品番790-3308 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)84 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法D(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする