LCD-GD271UAX 240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 26738050 LCD-GD271UAX 240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 26738050 LCD-GD271UAX 240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 26738050 LCD-GD271UAX 240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」 I ・O DATA(アイ・オー・データ) 26738050

240Hz対応AHVAパネル採用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26738050 品番LCD-GD271UAX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatible、VESA AdaptiveSyncの認定を受けた27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。
広視野角AHVA高速パネルを採用し残像感を抑えるClearAIM機能を搭載しています。さらにオーバードライヴ機能で高速応答0.2ms[GTG]を実現し、動きの早いシーンも鮮明で滑らかに表示できます。
DisplayHDR400にも対応しており、FPSはもちろん、MMORPGなどの幅広いジャンルのゲームでマルチに使えるゲーミングモニターです。

用途対応PC:WindowsPC/Mac/Chromebook、対応ゲーム機:Nintendo Switch、PS4、PS4pro、PS5、Xbox Series X、Xbox Series S 付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン、取扱説明書 仕様盗難防止用ホール:有り、コントラスト比400cd 質量(kg)スタンド有り:6.6、スタンド無し:4.2 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大43、通常使用時22.2、待機時0.4、年間消費電力量:70.3kWh 定格AC100V50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)チルト角:上25下5、スイベル角:左右45、高さ調節130mm、ピボット左右90 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:615×61×368、スタンド無し615×61×368※いずれも突起部含まず コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色最大1677万色※10bit入力時 走査周波数(水平)HDMI 31〜266.9kHz、DisplayPort 31〜266.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI 59.9〜240kHz、DisplayPort 59.9〜240kHz 応答速度MPRT0.7ms[GTG0.2ms] 入力端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB Standard A コネクタUSB 2.0(メンテナンス専用)、マイク入力(ヘッドホン端子)、ステレオミニジャックΦ3.5mm(4極 CTIA) 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調節 ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB StandardBコネクタUSB2.0(マイク入力機能専用)、ダウンストリーム:USB StandardAコネクタSB2.0(メンテナンス専用) 音声入力マイク入力(ヘッドフォン端子) 音声出力ステレオミニジャックΦ3.5(3極) アスペクト比16:9 モニターサイズTFT27型ワイド パネル駆動方式AHVA リフレッシュレート(Hz)最大240 入力ポートHDMI×2、DisplayPort×1 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする