ハンガーサドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20組) 適合管外径D(Φmm)25.4 アズワン品番64-3205-65 注文コード26738120 品番PC-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840
この商品は適合管外径D・アズワン品番・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用。 適合パイプハンガー/P25、P40、P40H 材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ) 質量(g)63 寸法H(mm)40.0 適合管外径D(Φmm)25.4 アズワン品番64-3205-65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26738120 PC-25 55136209 PG22-PC25 ハンガーサドル 南電機 ハンガーサドル 南電機 1箱(20組) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55136209
2023-06-11
用途:
電線管敷設工事
建設業・工事業

ハンガーレールには、この製品しか合わないので重宝してる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする