※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの ワークランプ・ハンドランプ
ハタヤリミテッドの コンセントタイプワークランプ
防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26738172
品番
FLW-5
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
電線長さ(m)
5
トラスコ品番
851-4000
材質
本体:ABS樹脂
質量(kg)
1.9
電球の種類
蛍光灯
特殊用途
防雨