※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30W LED投光器 屋外用防雨型

(2件のレビュー)
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 芯数3 注文コード26738188 品番LET-2305K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はケーブル長・芯数など4種類から選べます 他の種類を見る

200Wバラストレス水銀ランプより明るい
高輝度30W LED採用。

電球の種類LED 芯数3 トラスコ品番820-2514 質量(kg)3.5 電源タイプ電源コード式 設置場所屋外
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16400353
2021-07-15
用途:
自在ヤードの照明
建設業・工事業

見た目も良く
明るさもかなりあって
大満足です。
また買い足します。

対象商品:
16400353
2019-03-02
用途:
屋外照明補修工事の時
有限会社 大栄電機 様

性能面で大満足です。安心して使用できる製品です。価格的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする