SH-WTP50 ウェザータイト パイプ用 NewHikari 26738199 SH-WTP50 ウェザータイト パイプ用 NewHikari 26738199 SH-WTP50 ウェザータイト パイプ用 NewHikari 26738199

ウェザータイト パイプ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 26738199 品番 SH-WTP50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。

用途ベランダオーバーフロー管用 材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法A(mm)156 寸法B(mm)40 保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く 適合パイプ外径(Φmm)48〜65 適合パイプ呼び径(Φmm)50
関連資料:(1.53MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26738208
2025-10-08
用途:
新築現場のパイプの貫通
電気・ガス・熱供給・水道業

ブチルテープを細かく貼るより防水処理が簡単にできるので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする