エアソーブレード

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 26738244 品番 AB-8518
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,913 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アルミ・樹脂成形品を切断
バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)85 仕様切断方向:引刃 適合機種信濃、空研、エス・ピー・エアーなど 材質バイメタルハイス鋼 厚さ(mm)0.6 質量(g)24.5 山数18 切断能力(mm)アルミ0.5〜5まで、鉄:0.5〜5、樹脂:50、硬質プラスチック:0.5〜5 適合材アルミ・樹脂 有効刃長(mm)60
注意
※切断する素材に適したブレードをお選びください
※エアーソー本体にしっかりと取付けの上、ご使用ください
※作業時は保護メガネをかけご使用ください
※使用するエアーソー本体の説明書を十分に読み、ご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794517
2020-03-09
用途:
中空金属パイプの切断
サービス業

DIYで問題なく使用できました。素人には満足な製品です。

対象商品:
32794517
2017-04-10
用途:
廃品の解体

値段、数量、国産なので選びました。届いた商品も良さそうです。まだ使用していませんが 問題ないでしょう。国産を信じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする