水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26738348 品番OWL-WPCSP10S-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ケース背面にフロート素材のクッションを入れることで、水に浮くように設計されています。万が一水中に落としても水に浮くことで、水中を探す必要がなくなり、紛失のリスクが軽減されます。プールサイドやボートでのアクティビティなどに最適です。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。

付属品ショルダー/ネックストラップ × 1 材質ABS/PVC ピスタチオ タイプポーチ型 本体質量(g)約55 対応機種汎用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235 保証期間3ヵ月 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180 特性防塵・防水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26738348 OWL-WPCSP10S-PS 26738357 OWL-WPCSP10S-PU 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 水に浮く!IP68取得 完全防塵・防水ケース OWLTECH(オウルテック) 1個 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする