※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V電線 バイス付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
コード長さ(m)
5
トラスコ品番
851-3902
注文コード
26738355
品番
RG-205
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(m)
5
光源
180W
トラスコ品番
851-3902
質量(kg)
1.44
芯数
2
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
レフ球
特殊用途
防雨