※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
防雨型作業灯 リフレクターランプ 100V接地付10m バイス付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26738373
品番
RG-510K
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
光源
450W
トラスコ品番
851-3913
質量(kg)
2.75
コード長さ(m)
10
芯数
2芯・3芯兼用
電源タイプ
電源コード式
電球の種類
レフ球
特殊用途
防雨