※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 作業灯
ハタヤリミテッドの 投光器
ハタヤリミテッドの クランプ式投光器
防雨型作業灯 リフレクターランプ500W 100V電線0.3m バイス付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26738382
品番
RG-500
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
電球の種類
レフ球
芯数
2
コード長さ(m)
0.3
トラスコ品番
851-3910
質量(kg)
1.67
電源タイプ
電源コード式
特殊用途
防雨