オシャレで爽やかなオーロラカラー完全防塵・防水IP68 オーロラカラー 防水ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26738409 品番 OWL-WPCSP18S-AU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オーロラカラーの特長は光の当たり方によって7色に変化すること。水辺で使えば水面のきらめきに、アウトドアで使えば木漏れ日の輝きに、たくさんの「色」を楽しむことができます。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。

付属品ショルダー/ネックストラップ × 1 適合6.7インチのスマートフォンまで対応 材質ABS/PVC ブルー タイプポーチ型 本体質量(g)約49.5 対応機種汎用 機能タッチ操作可、写真撮影可 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×15×235 保証期間3ヵ月 防塵防水性能IP68 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180 特性防塵・防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする