マチ付きで小物も入れられる 完全防水IPX8取得 2WAY 防水ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26738427 品番OWL-WPCSP19-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ケースの底にマチが付いているため、一般的な防水ケースよりも多く物を入れられます。スマートフォンの収納部と小物を入れるところは仕切りで区切られているので、ぶつかってキズが付く心配もありません。スマートフォンの収納部は透明になっているため、舞台やスポーツのチケットを入れとしてもお使いいただけます。6.7インチのスマートフォンにやや厚めのケースを装着した状態でも、本製品をお使いいただくことができるようになっております。

付属品ショルダー/ネックストラップ × 1 材質ABS/PVC ホワイト サイズ6.7インチのスマートフォンまで対応 タイプポーチ型 本体質量(g)約58 対応機種汎用 機能マチ付、スマートフォンの収納部付、タッチ操作可 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×15×240 保証期間3ヵ月 防塵防水性能IPX8 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応:約90×15×180 特性防塵・防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする