ハスクバーナ
ハスクバーナの 充電工具 本体
ハスクバーナの ブロワ/集じん
バッテリーブロワ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26738445
品番
967976101
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量、コンパクトで使いやすい
仕様
シングルハーネス、風力:9.6 N
質量(kg)
2(バッテリーを除く)
風量(m
3
/min)
10.3
バッテリー
Li-Ion リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
36
騒音レベル(dB(A))
騒音:83
最大風速(m/s)
46、ラウンドノズル:46
ノズル形状
ラウンド
音響パワーレベル(dB)
測定値:95.7(A)、保証値:96.6(A)
注意
※別途バッテリーおよび充電器が必要です