MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 水平器・水準器・墨出器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 墨打器/墨差し
MAX(マックス)[事務用品・工具]の レーザー墨出器
レーザ用受光器 LA-D5NV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26738477
品番
LA-D5NV
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番
799-6713
適合機種
高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。)
セット内容
電源:単4アルカリ乾電池×4本
厚さ(mm)
30
質量(g)
200
電源
単4アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級
IP54
縦(mm)
155
横(mm)
73
受光精度
レーザーラインの中心から±1.5mm以内