M-3214 歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 ラピス 26738479 M-3214 歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 ラピス 26738479 M-3214 歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 ラピス 26738479 M-3214 歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 ラピス 26738479 M-3214 歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 ラピス 26738479 M-3214 歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本 ラピス 26738479

歯科専用歯ブラシ パールコンパクトヘッド フラット 12本

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 26738479 品番 M-3214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

歯科用歯ブラシ、多くの歯科医院様でお使い頂いています。
ヘッドが小さいので奥まで届きやすく細かく磨けます。
持ちやすい長めのストレートハンドルです。
ストレートハンドルはどんな角度でも持ち易く、しっかりと力が入ります。
毛先が丸いため歯ぐきを傷つけにくく、歯の表面の歯垢を効率よくしっかり除去します。
1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。
僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。
紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。

用途歯磨き用。 材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン アソート 質量(g)10/1本 硬さふつう 穴数21穴 耐熱温度(℃)約80 寸法(長さL×幅W)(mm)(全体)174×13 ブラシ寸法(mm)18×6.5×毛丈9
注意
※歯磨き以外には使用しないで下さい。
※乳幼児のお子様が使うときは目を離さないでください。
※歯ブラシを口に入れたまま歩き回ったり、不安定な場所での使用は避けてください。
※強く磨くと歯や歯茎を傷めますのでご注意ください。
※使用後はよく水を切って乾燥させてください。
※歯ブラシを衛生的にお使い頂くためにも、1ヵ月程でのお取替えをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする