※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(パレットは付属しておりません)

輸送・保管ボックス 「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ 1面観音扉 ブルー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26738698 品番DC-P-1T-3P-11100-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・1面観音扉+3面パネル仕様です。
2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができる輸送・保管ボックスです。
市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。
組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。
使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。
段積み保管を可能とし、倉庫内や保管スペースの有効活用が可能になります。
扉付きのパネルのため、ダンカーゴを扉付きの棚としてご使用いただけるため、ほこりが被らず外的要因から大切な荷物を守ります。

用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面観音扉+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット分離(置くだけ簡単組み立て) 内寸奥行(mm)(ボックス)1065 内寸幅(mm)(ボックス)1065 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1120 本体寸法(mm)高さ1014 色(パネル)ブルー 適応1100×1100mm樹脂パレット 耐荷重(t)(静止)1 本体高さH(mm)1000 本体幅(mm)1120
注意
※樹脂パレットは別途お客様にてご用意お願い致します。
※樹脂パレットはW1100×D1100mm使用を条件とします。
※樹脂パレットの使用を推奨しております。
※段積み状態で使用される場合は同じサイズのパレット(1100×1100mm)を載せること条件となります。
静止耐荷重はW1100×D1100×H900mmサイズ時の最大値です。(仕様により異なります)
組み立て時間には個人差がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする