コイルネイラ CN-545R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26738933 品番CN-545R
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ボディの摩耗を防ぐメタルプロテクタ仕様です。
コンタクトアームの摩耗を防ぐ超硬チップを搭載しています。
部材設置位置の目安にできるシングルゲージ付です。
ワイヤ連結釘40mm(ワイヤ専用機)に対応しています。
アスファルトシングル施工に対応しています。

用途アスファルトシングル施工、シージングボード止めに 適合【消耗品】L-NC40W1(SN40) トラスコ品番818-4507 セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ(5mm) 幅(mm)116 全長(mm)350 質量(kg)2.6 高さ(mm)271 使用空気圧力(MPa)0.6〜0.8 ネイル装填本数120本 使用ホースエアホース内径7mm以上・長さ30m以内 適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】10.5×3.1×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする