HN-75N2D スーパーネイラ HN-75N2D マックス 26738942

スーパーネイラ HN-75N2D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26738942 品番HN-75N2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,500

高効率エンジンで打ち込みエネルギーが従来機比約20%アップし、ネダレス工法もテキパキこなせます。

用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に トラスコ品番799-6691 セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント 幅(mm)128 全長(mm)298 質量(kg)2.5 高さ(mm)304 使用空気圧力(MPa)1.2〜2.3 ネイル装填本数150・200・250・300本 使用ホースマックススーパーエアホース内径5mm以上・長さ30m以内 適合寸法(mm)【ネイル頭径×胴径×長さ】5.5〜7.9×2.5〜3.8×38〜75 装填数【ピン】150・200・250・300本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする