※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

輸送・保管ボックス「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル ブルー

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26739057 品番SC-H-1T-3P-1160-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。
2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。
組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。
パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。
使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。
観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。
通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。

用途製薬会社、化学原料を取り扱う会社、食品工場、化粧品工場などの輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様1面観音扉+3面パネル 材質フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプパレット一体 内寸奥行(mm)(ボックス)1010 内寸幅(mm)(ボックス)1010 フレーム色シルバー 本体寸法(mm)奥行1100 本体寸法(mm)高さ764 色(パネル)ブルー 錠前(付属)南京錠 本体高さH(mm)600 本体幅(mm)1100 パレットL×-1111D4-4青
注意
※パレットはW1100×D1100mmにL字アングルを固定済みの樹脂パレットが付属しております。
※段積み状態で使用される場合は同じサイズのパレット(1100×1100mm)を載せること条件となります。
静止耐荷重はW1100×D1100×H900mmサイズ時の最大値です。(仕様により異なります)
組み立て時間には個人差がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

ダンカーゴ紹介画像

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする