※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
注文コード26739145
品番SC-H-1T-3P-11100-GY
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
「セキュリティカーゴ」 パレット一体タイプ 鍵付き 1面観音扉パネル+3面パネル仕様です。
2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットがダンカーゴとセットになっている囲いとフタができるオーダーメイドの輸送・保管ボックスです。
組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。
パレットに直接L字アングルを固定し、側面パネルとフタの位置を調整しているため、パレット外寸からはみ出さず、クリアランスがシビアな自動倉庫でのご使用も可能です。
使用しない時は、パレットの上に側面パネルを置きフタを被せそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。
観音扉+鍵付きを採用しており、簡易的なセキュリティ条件をクリアし、書類や製品、原料などの保管に適しています。
通常のダンカーゴ同様、段積み保管も可能となり空間の有効活用ができます。