TS-3632-GYNA 電話台360 グレー脚 Y2K 26739170 TS-3632-GYNA 電話台360 グレー脚 Y2K 26739170 TS-3632-GYNA 電話台360 グレー脚 Y2K 26739170 TS-3632-GYNA 電話台360 グレー脚 Y2K 26739170

電話台360 グレー脚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26739170 品番 TS-3632-GYNA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

頑丈でおしゃれな電話&消毒台。オフィスのエントランスや待合室に置く受付台としてもお使いいただけます。
カラーはナチュラル木目、ダークブラウン木目の2色
おしゃれな木目調のデザイン
鉄製で長く使える頑丈設計
背面はマグネット使用可
消毒スプレーと電話を併用して設置しても余裕のスペースです。

材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、背板:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂 幅(mm)360 質量(kg)5.5 ナチュラル 高さ(mm)1100 奥行(mm)320 均等耐荷重(kg)天板 5 kg (均等荷重)、棚板 5 kg (均等荷重)
取扱説明書:(0.89MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする