日ノ出
日ノ出の バイス/クランプ/ハンドプレス
日ノ出の バイス
日ノ出の リードバイス
アブライトバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26739186
品番
HRV-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
丸胴型バイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
125
口深(mm)
82
トラスコ品番
853-4825
寸法(mm)
125
質量(kg)
23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750