日ノ出
日ノ出の バイス/クランプ/ハンドプレス
日ノ出の バイス
日ノ出の リードバイス
リードバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26739213
品番
HLV-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
角胴型バイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
175
口深(mm)
80
トラスコ品番
853-4820
寸法(mm)
125
質量(kg)
17
注意
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300