日ノ出
日ノ出の バイス/クランプ/ハンドプレス
日ノ出の バイス
日ノ出の リードバイス
リードバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26739238
品番
HLV-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
角胴型バイスです。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
210
口深(mm)
135
トラスコ品番
853-4822
寸法(mm)
200
質量(kg)
55
注意
※個人宅への配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750