NPT-660-NABK プリンターテーブル Y2K 26739249 NPT-660-NABK プリンターテーブル Y2K 26739249 NPT-660-NABK プリンターテーブル Y2K 26739249 NPT-660-NABK プリンターテーブル Y2K 26739249 NPT-660-NABK プリンターテーブル Y2K 26739249 NPT-660-NABK プリンターテーブル Y2K 26739249

プリンターテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26739249 品番 NPT-660-NABK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キャスター付で移動も便利なプリンター台
高さ調節が可能で収納ラックにはコピー用紙やトナーも設置できます。レーザープリンタやインクジェットプリンタも。
キャスター付きで移動が簡単
中央の棚板は5cm単位で高さ調節可能
長く使える頑丈設計
引出し(オプション)取り付け可能

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×700 棚段数3 総耐荷重(kg)90 質量(kg)14 付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(パーティクルボード) メラミンコート紙貼、エッジ部:PVC樹脂、キャスター:ナイロン 間口(mm)600 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 色(天板)ナチュラル 均等耐荷重(kg)天板:50、棚板:各20 色(本体)ブラック
取扱説明書:(0.77MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする