ワイドミュラー
ワイドミュラーの ドライバー/ビット
ワイドミュラーの ドライバー
ワイドミュラーの グリップドライバー
カッター付ドライバー SWIFTY SET
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26739256
品番
9006060000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5×0.6mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
820-4892
質量(g)
60
種類
特殊形状
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし