SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
ストレートサンダー(マジックシートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26739353
品番
SI-7100M
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
用途
平面の研磨作業
トラスコ品番
794-8484
全長(mm)
175
質量(g)
500
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×175
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
5
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ