WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
エアーダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26739387
品番
E80-JB
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
75
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
16
用途
一般生産工場、食品工場に
仕様
引金落下防止ピン付
トラスコ品番
799-4834
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
165
質量(g)
248
最高使用圧力(MPa)
1