曜日別特売
ハトメda1108-144-230 ダークブラウン 防炎遮光ハトメカーテン フォレストリンク 26739486

※使用例

ハトメda1108-144-230 ダークブラウン 防炎遮光ハトメカーテン フォレストリンク 26739486
ハトメda1108-144-230 ダークブラウン 防炎遮光ハトメカーテン フォレストリンク 26739486
ハトメda1108-144-230 ダークブラウン 防炎遮光ハトメカーテン フォレストリンク 26739486
ハトメda1108-144-230 ダークブラウン 防炎遮光ハトメカーテン フォレストリンク 26739486
ハトメda1108-144-230 ダークブラウン 防炎遮光ハトメカーテン フォレストリンク 26739486

防炎遮光ハトメカーテン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ダークブラウン
高さ(cm)230
内容量1枚注文コード26739486品番ハトメda1108-144-230 ダークブラウン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ダークブラウン高さ(cm)230幅(cm)144材質ポリエステル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
全国数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
全国数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
全国数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
全国数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
全国数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
北海道地方数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
北海道地方数量26~30までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量31~35までのご注文(同一注文コードにつき)14,000/税込15,400
北海道地方数量36~40までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
北海道地方数量41~45までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
北海道地方数量46以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12104936
2023-11-17
用途: ブラインドに代わる遮光品として使用
豊能町その他業種

リピート購入です。ブラインドが壊れ、買い替えるお金がないため、このカーテンを購入しました。かなり遮光され、日焼けによる色あせも防止してくれそうです。

対象商品 : 12104936
2023-08-03
用途: ブラインドに代わる遮光品として使用
豊能町その他業種

防炎だけでなく遮光性も高い、家具や本等の日焼け防止効果は高そうです。ハトメの直径も4センチほどあり、ツッパリ棒で容易に取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする