アルミHジョイナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2420 注文コード26739599 品番112487
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は長さなど14種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。

用途内装の化粧材仕上げに。 材質アルミ 長さ(mm)2420 幅(mm)(短辺)8/(長辺)18 質量(kg)1 シルバー 内寸(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥99,999 / 税込 ¥109,999
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする