サインシティ
サインシティの 内装建材
サインシティの 補修剤・保護材
アルミHジョイナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1820
注文コード
26739626
品番
112484
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のH型ジョイナーです。化粧板と化粧板の隙間を埋めて見栄えを良くします。
用途
内装の化粧材仕上げに。
材質
アルミ
長さ(mm)
1820
幅(mm)
(短辺)8/(長辺)18
質量(kg)
1
色
シルバー
内寸(mm)
6.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
99,999
/
税込
¥
109,999
離島
数量1以上のご注文
お送りできません