※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26740132
品番
NCMC-PN152M
参考基準価格(税別)
¥242,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
電線長さ(m)
15
電線太さ(mm
2
)
2
トラスコ品番
820-2544
質量(kg)
23.8
電線仕様-種別
2PNCT
心数(C)
4
使用場所
屋外
特性
防雨
巻取形式
自動巻き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300