※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個適合シリンダチューブ内径(Φmm)16注文コード26740165品番MY3M-A16L1-X416
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・適合シリンダチューブ内径・種類など66種類から選べます他の種類を見る ・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。