※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26740175
品番
NEMC-W1522
参考基準価格(税別)
¥265,600
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
電線仕様
VCT22mm
2
×1
トラスコ品番
820-2546
質量(kg)
26.1
許容電流(A)
100%:105、50%:150
電線長さ(m)
15
巻取形式
自動巻き
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300