曜日別特売
MGJ6-10-F8NS-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMC 26740335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGJ6-10-F8NS-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMC 26740335
MGJ6-10-F8NS-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMC 26740335
MGJ6-10-F8NS-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMC 26740335

High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード26740335品番MGJ6-10-F8NS-XB24
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

新技術により耐久性4倍以上
既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一

オプション寿命向上シリンダストローク(mm)10リード線取出方法グロメット最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配線(出力)3線(NPN)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1個付きリード線長さ(m)0.5
関連資料:(0.78MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする