高周波強力面取りベベラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26740342 品番SP-9250BV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。
コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。
標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。
チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。

面取角度450(250BV-30チップの場合30°) 全長(mm)320 用途造船所や鉄工所での面取り作業などに トラスコ品番794-8735 幅(mm)150 質量(kg)4.2 高さ(mm)130 電源(V)三相交流200 消費電力(W)1400 構造防振 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 定格電流(A)6 電源コード(m)0.3 面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C 適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m) 切刃形状その他 適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B
注意
※インバーターとケーブルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする