ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の チャック
ユキワ精工の ミーリングチャック
ニュードリルミルチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26740525
品番
S25-FRH-NDC10-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
リーマ加工用として、径方向フロート機構を持ったストレートシャンクホルダです。
径方向に半径0.1mmフロートします。
把握径(Φmm)
0.5〜10
シャンク
ストレートシャンク
トラスコ品番
837-7010
材質
ボディー:高炭素クロム軸受鋼
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
25
寸法(Φmm)
【径方向フロート量】0.1
ナット外径(Φmm)
33
適合コレット
YCC10
注意
※コレット、スパナは、別途お求めください。