ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 掛け布団
今治産ジャカード織タオルケット(フラワースター)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26741114
品番
a2989210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
安心の高品質。今治産の花柄タオルケット。
凹凸のある花柄が上品な、吸水性に優れたタオルケット。
綿100%
丸洗いOK!(ネット使用)
色
パープル
質量(g)
750
寸法(cm)
140×190
材質(側地)
パイル:綿100%