DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26741157 品番 1246509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。
軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。

用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。 幅(mm)ウェブ:25 質量(g)1000 タイプフルハーネス型用 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種 商品タイプツイン ランヤード(長さ)(m)1.2〜1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする