保冷剤メッシュベストセット:メッシュベスト(反射材付) 保冷剤8個入り+保冷ボックス付

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 黒メッシュ 注文コード26741245 品番5906、0911-8、0912
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的に優れたコストパフォーマンスを発揮する熱中症対策。背中と両脇の3カ所に保冷剤を入れることで、効率よく身体を冷却します。火花が飛び散る現場などファン付き作業服「空調服/空調ウェア」が使用しづらい場でも、作業着の下に着ることで熱中症対策になります。交換用も含め8個の日本製保冷剤と運搬用の日本製保冷ボックス付属。前後に高輝度布反射材を施すことで安全面にも配慮しています。

用途コストを抑えた熱中症対策 仕様冷凍時間:8時間 (完全冷凍24時間) セット内容メッシュベスト、日本製保冷剤8個、国産保冷ボックス(発泡スチロール) 黒メッシュ サイズF (フリーサイズ) 質量(g)保冷剤:約165/個 容量(L)保冷ボックス:4.45 胸囲(cm)82〜105 混率(%)ポリエステルメッシュ100 内寸法(mm)220×150×135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保冷剤:155×110×25 着丈(cm)28 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×185×180
注意
※保冷剤は人体に無害な吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換して下さい。
※総メッシュ反射ベストは洗濯可能です。洗濯ネットに入れ優しく洗って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする