20021-2 優れた吸汗速乾VネックアンダーウェアTシャツ 20021 お得な洗い替え2枚セット STATUSUNI(ステータスユニ) 26741279

20021-2 優れた吸汗速乾VネックアンダーウェアTシャツ 20021 お得な洗い替え2枚セット STATUSUNI(ステータスユニ) 26741279
20021-2 優れた吸汗速乾VネックアンダーウェアTシャツ 20021 お得な洗い替え2枚セット STATUSUNI(ステータスユニ) 26741279

優れた吸汗速乾VネックアンダーウェアTシャツ 20021 お得な洗い替え2枚セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1セット注文コード26741279品番20021-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

身体の運動機能をサポートしつつ筋肉の疲労を軽減する機能性シャツです。吸汗速乾性能に優れた厚手の生地を採用することで、究極の着心地と共に着脱衣のしやすさを実現。真夏はファン付き作業服「空調服/空調ウェア」の下に着ることで気化熱による冷却効果を高められます。冬季は汗をかいてもすぐに乾き、綿素材のように体が冷える心配もありません。夏には嬉しいお得な洗い替え2枚セットです。

用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着セット内容Vネック半袖シャツホワイトサイズLL胸囲(cm)105肩幅(cm)41袖丈(cm)23(半袖)着丈(cm)72機能吸汗速乾
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする