※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD104K2 アルミフラットバー 30×3.0 アルインコ 26741435 FD104K2 アルミフラットバー 30×3.0 アルインコ 26741435

アルミフラットバー 30×3.0

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26741435 品番 FD104K2
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質アルミ(A6063S T5) 表面処理アルマイト仕上げ ブラック 幅(mm)30 長さ(mm)2000 厚さ(mm)3 トラスコ品番849-4748 質量(kg)0.49 アズワン品番64-5006-97
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26741426
2024-04-10
用途:
サンルーフ屋根の抑え
株式会社ホープ 様 (建設業・工事業)

納入時の包装がよかったので製品がきれいな状態で使用できた。

対象商品:
26741453
2019-10-29
用途:
木の雨戸レールに敷きました。
個人のお客様

雨戸レールが木製の為、擦り減ってガタガタになり、滑らかに雨戸が動かない為、これを敷きました。滑らかに動くようになりました。焦げ茶色がついて綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする