曜日別特売
FD104B2 アルミフラットバー 30×3.0 アルインコ 26741453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FD104B2 アルミフラットバー 30×3.0 アルインコ 26741453
FD104B2 アルミフラットバー 30×3.0 アルインコ 26741453

アルミフラットバー 30×3.0

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)2000
ブロンズ
内容量1本注文コード26741453品番FD104B2
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質アルミ(A6063S T5)表面処理アルマイト仕上げブロンズ幅(mm)30長さ(mm)2000厚さ(mm)3トラスコ品番849-4746質量(kg)0.49アズワン品番64-5006-95
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741426
2024-04-10
用途: サンルーフ屋根の抑え
株式会社ホープ建設業・工事業

納入時の包装がよかったので製品がきれいな状態で使用できた。

対象商品 : 26741453
2019-10-29
用途: 木の雨戸レールに敷きました。
個人のお客様

雨戸レールが木製の為、擦り減ってガタガタになり、滑らかに雨戸が動かない為、これを敷きました。滑らかに動くようになりました。焦げ茶色がついて綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする