※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミ角パイプ 100x100x2.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26741557
品番
FB121B
参考基準価格(税別)
¥43,380
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アルミの角パイプです。
寸法(縦×横)(mm)
100×100
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
2.5
トラスコ品番
849-4476
色
ブロンズ
用途
構造材に
材質
アルミ、A6063ST5
質量(kg)
10.85
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-8518-59
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません